Motion
49923

3M
49923

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 1/2 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 20 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de +32 à +221 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177816
N° MFR49923
Prix4.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49923

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 1/2 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 20 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de +32 à +221 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177816
N° MFR49923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1/2 po x 20 pi
  • Longueur
    20 pi
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Résine de caoutchouc
  • Application
    Entretien électrique
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de stock du fabricant
    80610833990
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007499237
  • Température de fonctionnement maximale
    +221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +221 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Violet
  • Plage de température
    -3 °C à 105 °C, 26 °F à 221 °F
  • CUP_NON
    00054007499237
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
COULEUR ÉLECTRIQUE EN VINYLE SCOTCH 49923
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression et de l’endos en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
  • Résistant à la flamme et très résistant aux rayons UV, à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et à de nombreux acides
  • Convient pour l’identification des phases, le codage couleur des fils du moteur et des systèmes de tuyauterie et le marquage des zones de sécurité
  • Fabriqué en PVC durable
  • Résiste à une plage de température de -10 à 105 °C ( 14 à 221 °F)
  • Homologué UL, VDE, certifié CSA et conforme à RoHS 2015/863/EU