Motion
1755-3/4X60FT

3M
1755-3/4X60FT

Ruban d’isolation électrique Temflex™ 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03177838
N° MFR1755-3/4X60FT
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1755-3/4X60FT

Ruban d’isolation électrique Temflex™ 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03177838
N° MFR1755-3/4X60FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Longueur du rouleau
    60 pi, 18.28 m
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po, 19 mm
  • Résistance à la traction
    48 lb/po | 840.5 N/100 mm
  • Épaisseur
    15 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Coton
  • Couleur
    Noir
  • Double face
    Oui
  • Numéro de stock du fabricant
    7000058870
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128571736
  • Matériel
    Tissu de coton
  • Température de fonctionnement maximale
    80 °C, 176 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 80 °C, 15 à 176 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    UE, RoHS 2011/65
  • CUP_NON
    00051128571736

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE FRICTION EN COTON TEMFLEX 57173
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tissu en coton enduit offre une protection élevée contre l’abrasion et les coupures sur les épissures de fils et de câbles
  • Résiste à une plage de température de 10 à 80 °C ( 15 à 176 °F)
  • Ruban de friction en coton noir
  • RoHS 2011/65/UE