Motion
TAMPON HAUTE PRODUCTIVITÉ 08275  7300 17 PO

3M
08275 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 17"

Tampon de plancher - couleur noire, matériau abrasif à filament de nylon, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178285
N° MFR08275 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 17"
Prix27.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08275 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 17"

Tampon de plancher - couleur noire, matériau abrasif à filament de nylon, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178285
N° MFR08275 HIGH PRODUCTIVITY PAD 7300 17"
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
Prix27.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    17 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Filament de nylon
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Décapage
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Machine à plancher automatique, machine à plancher rotative
  • Numéro de stock du fabricant
    7000028430
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011082757
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Types de produits
    Tampons de décapage
  • CUP_NON
    50048011082757

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON HAUTE PRODUCTIVITÉ 08275 7300 17 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé avec les solutions de décapage de finis de plancher à base d’eau pour éliminer les anciens finis de plancher et scellants souillés
  • Le tampon de décapage le plus agressif du 3M
  • Fait de nylon filament continu dans une construction non tissée texturée ouverte
  • Les particules abrasives sont déversées et collées à la construction non tissée avec un adhésif durable
  • La construction ouverte unique résiste au chargement et à l’obstruction
  • Pour un retrait rapide de la finition et un décapage uniforme éprouvé
  • *Certifié par Green Seal® pour l’innovation environnementale en fonction d’une conception pour une performance initiale significativement améliorée par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du revêtement de sol et réduisant la production de déchets solides