Motion
08406 BLOC NETTOYANT BLEU 5300 13 PO

3M
08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"

Tampon de plancher bleu . - Matériau abrasif en nylon et en polyester, 13 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178325
N° MFR08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"
Prix9.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"

Tampon de plancher bleu . - Matériau abrasif en nylon et en polyester, 13 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03178325
N° MFR08406 BLUE CLEANER PAD 5300 13"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3-3/8 po
  • Diamètre total
    13 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Poids
    0.259 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon et fibre de polyester
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Récurage
  • À utiliser avec
    Machine à plancher automatique, machine à plancher rotative
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011084065
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • CUP_NON
    50048011084065

Aperçu

Description du fabricant
08406 BLOC NETTOYANT BLEU 5300 13 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon