Motion
20505 ÉPONGE À RÉCURER À DÉTERRER MOYENNE SCOTCH-BRITE 74CC  6.1 PO X3.6 PO X0.7 PO

3M
20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"

Scotch-Brite™ Éponge de récurage pour service moyen 74CC, 6.1 po x 3.6 po x 0.7 po, 10/paquet, 6 /paquet
N° D’ARTICLE MI03178505
N° MFR20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"
Prix41.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"

Scotch-Brite™ Éponge de récurage pour service moyen 74CC, 6.1 po x 3.6 po x 0.7 po, 10/paquet, 6 /paquet
N° D’ARTICLE MI03178505
N° MFR20505 SCOTCH-BRITE MEDIUM DTY SCRUB SPONGE 74CC 6.1"X3.6"X0.7"
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
Prix41.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’éponge
    6.1 po
  • Épaisseur de l’éponge
    0.7 po
  • Largeur de l’éponge
    3.6 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50048011205057
  • Nombre d’éponges
    10
  • Couleur éponge
    Jaune/Vert
  • Matériau éponge
    Cellulose
  • Type d’éponge
    Éponge à récurer
  • CUP_NON
    50048011205057

Aperçu

Description du fabricant
GOMMAGE À DÉTERRER MOYEN 20505 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Outil de nettoyage à double action
  • D’un côté, c’est un tampon à récurer no 96 pour le récurage et le nettoyage.
  • De l’autre côté, l’éponge en cellulose essuie rapidement les déversements et les dégâts et peut transporter des solutions de nettoyage sur la surface de travail.