Motion
00682

ANSELL
00682

Combinaison jetable KleenGuard – Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polyéthylène/polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, jaune, moyenne
N° D’ARTICLE MI03179479
N° MFR00682
Prix32.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
00682

Combinaison jetable KleenGuard – Poignet élastique, style cheville élastique, matériau en polyéthylène/polypropylène, fermeture à glissière à l’avant, jaune, moyenne
N° D’ARTICLE MI03179479
N° MFR00682
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
Prix32.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant aux liquides
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D5034, ASTM F1001, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F739, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Élastique
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A70
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Type de joint
    Lié
  • CUP_NON
    10036000006824

Aperçu

Description du fabricant
00682 COMBINAISON A70 MOYEN À CAPUCHON ET BOTTES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté