Motion
380947
Multimètre - Sonde à pince, affichage numérique, courant 400 A CA
N° D’ARTICLE MI03179752
N° MFR380947
Prix379.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Sonde à pince, affichage numérique, courant 400 A CA
N° D’ARTICLE MI03179752
N° MFR380947
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
Prix379.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36 mm
  • Dimensions
    183 H x 64 L x 36 P mm
  • Poids
    6.2 oz

Détails

  • Réponse AC
    TRMS
  • Ampères CA
    400
  • Portée automatique
    Oui
  • Type de batterie
    AAA
  • Meilleure précision de tension c.c.
    ±1 %
  • Enregistrement des données
    Oui
  • Afficher
    Écran ACL
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Caractéristiques et avantages
    • Mesure de fréquence à travers les mâchoires de serrage
  • Couleur du boîtier
    Vert
  • Capacité de la mâchoire
    0.9 po (23 mm)
  • Mesure du courant alternatif max.
    400 A
  • Mesure du courant CC max.
    400 A
  • Fonctions de mesure
    Courant c.a., courant c.c.
  • Mesures stockées en mémoire
    Max./Min.
  • Température de fonctionnement
    4 degrés à 122 °F
  • Type de sonde
    Sonde à pince
  • Catégorie de sécurité
    CAT III 300V
  • Cote de sécurité
    Cat III 300V

Aperçu

Description du fabricant
380947 CLAMP METER 400A AC/DC,TRMS,FREQ
  • Mesure de fréquence à travers les mâchoires de serrage