Spécifications
Détails
- Norme d’étalonnageCertificat NIST
- ComprendCâble 3.9Ft (120Cm), batterie 9V , étui de protection en caoutchouc et étui de transport
- Catalogue du fabricant
- Type de mesureDébit d’air, vitesse et température de l’air
- Mesures prisespcm, cmm, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
- Type de compteurThermo-anémomètre avec thermomètre IR
- Détails du capteurAube avec câble de 3.9 pi
- Type de capteurAube
Aperçu
- Thermo-anémomètre CFM/CMM avec thermomètre IR sans contact intégré qui mesure les températures de surface à distance jusqu’à 500°F (260°C) avec rapport 8:1 distance/point et pointeur laser
- Affichage simultané du débit d’air ou de la vitesse de l’air plus la température ambiante
- Les dimensions de zone faciles à régler (pi2 ou m2) sont stockées dans la mémoire interne du compteur pour la prochaine mise sous tension
- Résolution de 0.01m/s
- Moyenne de 20 points pour le débit d’air
- Grand écran ACL rétroéclairé (9999 unités)
- Précision de vitesse de 3 % grâce à une roue à aubes à roulement à billes à faible friction de 2.83 po D (72mm po) sur un câble de 3.9ft (120cm po)
- Complet avec capteur d’aube avec câble 3.9ft (120cm), batterie 9V et étui de protection en caoutchouc