Spécifications
Détails
- ComprendTampon d’étalonnage du pH 4 , tampon d’étalonnage du pH 7 , mini électrode de pH, 10-Meter’huître
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesure-999 à 999mV, pH de 0 à 14 , pH de 32 à 212 °F
- Mesures prisesTempérature, mV, pH
- Type de compteurpH/mV/Températuremètre
Aperçu
- Comprend un compteur Oyster-10, une mini électrode de pH, des tampons d’étalonnage (4 et 7pH) et un étui de transport
- La conception exclusive Oyster s’utilise en laboratoire ou sur le terrain
- Le grand écran ACL intégré au couvercle rabattable réglable affiche le pH ou le mV et la température simultanément
- Boîtier résistant aux éclaboussures et pavé tactile du panneau avant pour incliner et étalonner
- Conception robuste pour une utilisation portative ou sur paillasse; courroie de cou pour un fonctionnement « mains libres »
- Mesure le pH (0.00 à 14.00pH), mV (-999mV à 999mV) et la température (32.0°F à 212.0°F /0.0°C à 100.0°C)
- Précision de 0.02pH, 2mV, 0.8°F/0.5°C et résolution de 0.01pH, 1mV et 0.1°
- La fonction mémoire stocke et rappelle 25 lectures marquées
- Stockage et rappel min/max, commutable à °C/°F
- Un bip sonore avertit l’utilisateur lorsque la fonction est terminée
- Compensation automatique ou manuelle de la température