Motion
407750-NIST
Sonomètre avec interface PC—Calibrage traçable jusqu'à NIST - Précision ±1.5 dB, certificat NIST, Min 30 dB, Max 130 dB, 31.5 à 8000 Hz
N° D’ARTICLE MI03179952
N° MFR407750-NIST
Prix534.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sonomètre avec interface PC—Calibrage traçable jusqu'à NIST - Précision ±1.5 dB, certificat NIST, Min 30 dB, Max 130 dB, 31.5 à 8000 Hz
N° D’ARTICLE MI03179952
N° MFR407750-NIST
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
Prix534.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pondération de fréquence
    A, C
  • Résolution
    0.1 dB

Détails

  • Précision
    ±1.5 dB
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Plage de fréquences
    31.5 à 8000 Hz
  • Lecture de décibels maximale
    130 dB
  • Lecture minimale de décibels
    30 dB
  • Interface de l’ordinateur
    Interface PC
  • Plage sonore
    30 à 130 dB
  • Normes respectées
    ANSI, IEC 651 Type 2
  • Type
    Sonomètre
  • CUP_NON
    793950417508

Aperçu

Description du fabricant
COMPTEUR DE NIVEAU SONORE 407750-NIST AVEC NIST

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté