Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon3.9 pi
- Profondeur du tachymètre37 mm
- Hauteur du tachymètre170 mm
- Largeur du tachymètre27 mm
Détails
- Mise hors tension automatiqueOui
- Certificat d’étalonnageNIST
- Fonctionnement avec ou sans contactContact
- Enregistrement des donnéesOui
- AfficherÉcran ACL de 9999 unités
- Style d’affichageNumérique
- ComprendRoue de rechange
- Régime de contact maximal19999 tr/min
- Mesures prisestr/min
- Mesures stockées en mémoireDernier, Maximum, Minimum
- Nombre de chiffres affichés5
- Source d’alimentation9V Batterie
- Type de tachymètrePortatif
Aperçu
- Thermomètre IR intégré
- Moyenne de 20 points