Spécifications
Détails
- Précision±5 % FS
- Norme d’étalonnageCertificat NIST
- Gamme de chandelles pour les pieds200–2000–5000 Fc
- ComprendPile 9V et capteur de lumière avec câble 45 po et couvercle de protection
- Plage de luxe2000–20000–50000 Lux
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurBougie pour pied/lumière de luxe
Aperçu
- Affiche avec précision le niveau d’éclairage en termes de Fc ou Lux sur trois plages :
- Fc (0-200, 0-2000 et 0-5000Fc)
- Lux (0-2000, 0-20000, 0-50000Lux)
- Résolution de 0.1Fc ou 1Lux avec une précision de 5 %
- Sélectionnez une réponse rapide (0.2 secondes) ou lente (0.4 secondes).
- Surveiller les niveaux d’éclairage à l’aide de sorties; 1mV par sortie analogique de comptage pour capturer les lectures vers un enregistreur
- Utilise une photodiode de précision et un filtre de correction de couleur; cosinus/correction de couleur
- Complet avec batterie 9V et capteur de lumière avec câble de 45 po (1.1m po) et couvercle de protection