Spécifications
Détails
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendLonge
- Type de mesureVitesse de l’air, force de Beaufort, point de rosée, température et refroidissement éolien
- Mesures prisesBF, RH, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
- Type de compteurThermo-anémomètre avec humidité
- Détails du capteurAube intégrée
- Type de capteurAube
Aperçu
- Afficher la vitesse de l’air et l’humidité relative, le point de rosée, la température ou le refroidissement éolien
- Fonction de moyenne sélectionnable d’intervalles de 5, 10 ou 13 secondes
- Le boîtier de protection rabattable s’étend jusqu’à 9 po (229mm mm) pour une meilleure portée, montage sur trépied
- Maintien des données avec mise hors tension automatique
- Flotteurs de boîtier résistant à l’eau