Spécifications
Détails
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendLonge
- Type de mesureVitesse et température de l’air
- Mesures prisesBF, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
- Type de compteurThermo-anémomètre
- Détails du capteurAube intégrée
- Type de capteurAube
Aperçu
- Afficher la vitesse et la température de l’air ou le refroidissement éolien
- Fonction de moyenne sélectionnable d’intervalles de 5, 10 ou 13 secondes
- Le boîtier de protection rabattable s’étend jusqu’à 9 po (229mm mm) pour une meilleure portée
- Montage sur trépied
- Maintien des données avec mise hors tension automatique