Spécifications
Détails
- Précision±5 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- Gamme de chandelles pour les pieds40,000 Fc
- ComprendBatterie 9V , capteur de lumière avec couvercle de protection, étui de protection et étui souple
- Plage de luxe400,000 Lux
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurBougie pour pied/lumière de luxe
Aperçu
- Large plage jusqu’à 40,000Fc ou 400,000 lux avec résolution maximale jusqu’à 0.01 Fc/lux
- Le mode relatif indique un changement des niveaux d’éclairage, le mode crête capture la lecture la plus élevée
- Capteur de lumière à distance sur câble enroulé de 12" (30.5cm) - extensible à 24" (61cm)
- Utilise une photodiode de précision et un filtre de correction de couleur
- Grand écran ACL avec graphique à barres analogique
- Rétroéclairage pour les lectures à faible luminosité
- Complet avec batterie 9V , capteur de lumière avec couvercle de protection, étui de protection et étui souple