Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tube0.197 po, 5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.313 po, 8 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBleu
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Nombre de tubes2
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir à usage général