Motion
P248SH
Filtre pour casque de soudage - Haute performance, teinte de lentille 14 , couleur de lentille dorée
N° D’ARTICLE MI03181973
N° MFRP248SH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre pour casque de soudage - Haute performance, teinte de lentille 14 , couleur de lentille dorée
N° D’ARTICLE MI03181973
N° MFRP248SH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    2 x 4-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    2 po
  • Largeur de fenêtre
    4-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Couleur de la lentille
    Or
  • Abat-jour de lentille
    14
  • Gamme de produits
    Haute performance
  • Type
    Filtrer
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
P248#14 GOLD-COATED OMNI-VIEW 2 X 4 1/4