Motion
S199
Écran facial, acier, noir
N° D’ARTICLE MI03182091
N° MFRS199
Prix151.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran facial, acier, noir
N° D’ARTICLE MI03182091
N° MFRS199
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
Prix151.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    9-3/4 x 19 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    9-3/4 po
  • Largeur de fenêtre
    19 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Comp.
    F400, F500, F71, FH66, FM70
  • CUP_NON
    662463150205
  • Matériau de la fenêtre
    Acier
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
S-199 MAILLE NO 24 (9 3/4 X 19)
  • Écran large, vue étendue