Spécifications
Dimensions
- Couple continu2222 po
- Taille du port du moteurCollecteur
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale6.77 po
- Largeur totale3.87 po
- Poids13.20 lb
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 2 Boulon : 101.6 [4.00] Dia. X 6.1 [.24] Pilote, 14.35 [.565] Dia.
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réelOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement8.00 po3/r
- Pression intermittente172 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu355 tr/min
- Type de port du moteurCollecteur
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du portOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Type de jointStandard
- SérieSérie T
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Haute efficacité
- Fonctionnement à basse vitesse en douceur
- Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
- Souplesse de conception
- Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
- Prolonge la performance sans fuites