Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL150
- Épaisseur de l’élément0,880 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur4.560 po
- Poids0.29 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleLC150
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentAraignée enveloppante à bouton-pression - Sans anneau
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514412002
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144120021
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieLC
- Capacité de couple1240 po
- CUP_NON685144120021