Motion
NN3024TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3024TBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 120 mm, DE 180 mm, largeur 180 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI03187261
N° MFRNN3024TBKRE44CC1P4
Prix2,388.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3024TBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 120 mm, DE 180 mm, largeur 180 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI03187261
N° MFRNN3024TBKRE44CC1P4
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
Votre prix2,388.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    7.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176725128
  • Tr/min maximum (graisse)
    5700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176725128

Aperçu

Description du fabricant
NN3024TBKRE44CC1P4 PALIER