Motion
PLRU-2
Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6870 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, matériau en uréthane
N° D’ARTICLE MI03188797
N° MFRPLRU-2
Prix172.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.6870 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, matériau en uréthane
N° D’ARTICLE MI03188797
N° MFRPLRU-2
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
Prix172.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6870 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    7/8-14 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Application
    Parcs d’attractions, chantiers de construction, équipement maritime, chantiers navals
  • Numéro de catalogue du fabricant
    97747
  • Numéro CUP du fabricant
    622424977470
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Uréthane
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    622424977470

Aperçu

Description du fabricant
CONDUCTEUR PLRU-2 BRASSÉES
  • Résistant aux chocs
  • Réduction de l’usure des chenilles
  • Durabilité extérieure

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif