Motion
48-40-4520

MILWAUKEE TOOL
48-40-4520

Lame de scie circulaire dentée - à embout en ermet, 8 po de diamètre, nombre de dents : 50
N° D’ARTICLE MI03191002
N° MFR48-40-4520
Prix69.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4520

Lame de scie circulaire dentée - à embout en ermet, 8 po de diamètre, nombre de dents : 50
N° D’ARTICLE MI03191002
N° MFR48-40-4520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix69.97 $ chacun(Marché/Liste 106.25 $)

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    8.25 po
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    0.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Revêtement antiadhésif
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242134472
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de dents
    50
  • Série
    48-40
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur avec Raker
  • CUP_NON
    045242134472
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
48-40-4520 SCIE CIRCULAIRE BL MÉTAL COUPÉ 8
  • 8 po de diamètre, 5/8 po Trou d’arbre
  • Pointe en cermet pour une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l’usure
  • Coupures : platelage et panneau en métal ondulé
  • Coupe également : composants de charpente en acier, tôle et acier doux, acier inoxydable et aluminium