Motion
NCMR106-0050S

SMC CORP OF AMERICA
NCMR106-0050S

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI03193822
N° MFRNCMR106-0050S
Prix47.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMR106-0050S

NCM, cylindre pneumatique
N° D’ARTICLE MI03193822
N° MFRNCMR106-0050S
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
Prix47.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    3 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    85.2 lbf
  • Taille de la tige
    0,3125 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version monotige à montage par bloc de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Le système à action unique est offert en version à ressort ou à rappel par ressort. Les diamètres d’alésage varient de 3/4 po à 1 1/2 po et les courses standard de 1/2 po à 6 po. Offert avec interrupteur automatique de série.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    25 psi
  • Type de montage
    Montage en bloc
  • Plage de pression de fonctionnement
    25 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMR106-0050S CYLINDRE
  • Tige unique à action unique, rappel par ressort ou extension par ressort
  • Montage en bloc
  • Tailles d’alésage : 075 (3/4 po), 106 (1 1/16 po), 150 (1 1/2 po)
  • Courses (pouces) : 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté