Motion
172011

ALECO MFG
172011

Portes à bande renforcées - 12 po de large, 150 pi de long, transparentes, plage de température : -40°F
N° D’ARTICLE MI03194167
N° MFR172011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
172011

Portes à bande renforcées - 12 po de large, 150 pi de long, transparentes, plage de température : -40°F
N° D’ARTICLE MI03194167
N° MFR172011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Épaisseur
    0.120
  • Poids
    115.47 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Plage de température
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
172011 12 po x 0,120 po X 150 pi, BASSE TEMPÉRATURE/
  • Conçus pour une installation rapide et une facilité d’utilisation, les rouleaux en vrac peuvent être coupés à n’importe quelle longueur pour créer une solution de porte à bande personnalisée
  • Idéal pour les réfrigérateurs et les congélateurs
  • Reste flexible à des températures aussi basses que as-40°F
  • Les bords finis sont arrondis pour éviter les creux
  • Résistance supérieure aux égratignures
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon