Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationManipulation de matériaux - abrasif à usage intensif, chutes de matériaux, aspiration d'huile - usage intensif
- CouleurTransparent
- Type de tuyauAspiration de liquide
- Numéro CUP du fabricant822353074558
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Types de produitsFlexible d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile pour usage intensif de la série Oil Vac OV
- TypeFlexible d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile pour service intensif
- CUP_NON822353074558
- Pression de service65 psi
Aperçu
- Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Prend en charge la plupart des carburants et des huiles. Excellente résistance à l’essence, au diesel, à l’éthanol, aux mélanges (jusqu’à E30) et aux biodiesels (jusqu’à B100). Tube en polyuréthane résistant à l’abrasion - Le tube en polyuréthane solide dure plus longtemps que les autres matériaux lorsque l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Sans phtalate