Motion
SN22-80-420-530

ROLLON CORP
SN22-80-420-530

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 420 mm, 80 mm de long
N° D’ARTICLE MI03195282
N° MFRSN22-80-420-530
Prix311.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN22-80-420-530

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 420 mm, 80 mm de long
N° D’ARTICLE MI03195282
N° MFRSN22-80-420-530
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
Prix311.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    80 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    420 mm
  • Poids
    0.9922 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    1848 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    8.9 N-m, 25 N-m, 35 N-m
  • OAL
    530 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130°C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    2640 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN22-80-420-530, TAILLE 22 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis