Motion
25003-6324

TIMKEN
25003-6324

Oil Seal - Solid, 14.000 in Shaft Dia., 15.750 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03200464
N° MFR25003-6324
Prix1,922.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-6324

Oil Seal - Solid, 14.000 in Shaft Dia., 15.750 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03200464
N° MFR25003-6324
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
Prix1,922.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.750 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    14.000 po
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893429069
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-6324 JOINT D’HUILE