Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Taille pour hommeM
- Taille pour femmesM
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, poignet en tricot, tricot sans couture
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationMulti-industriel
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- Description9696 - Gants de travail MCR Safety NXG d'épaisseur - Coquille en nylon gris de calibre 13 - Paume et bouts des doigts recouverts de PU gris
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService standard
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieMulti-industriel
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurGris
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant9696 M
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsUltra Tech
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieNXG
- Normes respectéesCE 4131
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceDroit
- TypeEnduit
- CUP_NON30451439696233
Aperçu
- Extérieur en tricot sans couture de calibre 13 100 % nylon avec trempage de la paume et des doigts en polyuréthane
- Score CE 4131
- Applications : assemblage, électronique, inspection, fabrication, manipulation de petites pièces, automobile, expédition, construction, manutention des matériaux, entretien général, agriculture, jardinage, industrie du verre, protection contre les peluches, usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire