Motion
5180
Sac à outils - matériau en vinyle/polyester, non résistant à l’eau, orange
N° D’ARTICLE MI03208465
N° MFR5180
Prix252.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - matériau en vinyle/polyester, non résistant à l’eau, orange
N° D’ARTICLE MI03208465
N° MFR5180
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
Prix252.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10 po
  • Hauteur
    18 po
  • Longueur
    24 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Caractéristiques et avantages
    • Sac en nylon recouvert de vinyle orange • Le bas s’étend sur 76 mm ( 3 po) sur les côtés • Le bas est renforcé de contreplaqué de 6 mm ( 1/4 po) et protégé par des crampons métalliques • Le cadre en acier à ouverture large est riveté solidement sur le dessus du sac • Rabat supplémentaire pour une protection contre les tempêtes
  • Matériel
    Vinyle/polyester
  • Roulement
    Non roulant
  • Style de sac à outils
    Sac à outils
  • CUP_NON
    092644553608
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
5180 TRÈS GRAND SAC EQ EN NYLON
  • Sac en tissu de nylon à revêtement de vinyle orange
  • Le bas s'étend sur 76 mm ( 3 po) sur les côtés
  • Bas renforcé avec du contreplaqué de 6 mm ( 1/4 po) et protégé par des montants métalliques
  • Le cadre en acier à large ouverture est riveté solidement sur le dessus du sac
  • Rabat supplémentaire pour une protection contre les tempêtes