Motion
MT3259062
MT3259062
N° D’ARTICLE MI03208467
N° MFRMT3259062
Prix35.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT3259062
N° D’ARTICLE MI03208467
N° MFRMT3259062
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
Prix35.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po

Détails

  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    5989
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
MILLE À PERCER DE 59062 3/16 PO