Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, dos élastique froncé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesConduite
- Matériau arrièrePeau de chèvre
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Caractéristiques de confortPouce Keystone, dos élastique froncé, non doublé
- Description de la constructionCoupe Gunn, pouce Keystone
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionCuir Gants de travail en cuir grain de chèvre Repuce
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- ECCNEAR99
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirSélectionner la note B
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumePeau de chèvre
- Type de protectionProtection générale
- SérieSécurité MCR 3613
- Matériau de coutureCoton/polyester
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Pouce en losange avec double couture et dos élastique
- Applications : industrie automobile, matériaux de construction, exploitation de scies à chaîne, agriculture, exploitation de chariots élévateurs, fabrication, industrie du mobilier, industrie du bois, exploitation de véhicules lourds, soudage MIG/TIG et héli-arc, exploitation minière, municipalités, opérations de reconditionnement et de regroupement, estampage et services publics
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire