Motion
DCP7104
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage mâle 1/2 – 14 , 300 psi PSI, taille de corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03214598
N° MFRDCP7104
Prix22.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage mâle 1/2 – 14 , 300 psi PSI, taille de corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI03214598
N° MFRDCP7104
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
Prix22.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    0.200 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Débit
    200 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Matériel
    Acier
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE DCP7104

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté