Motion
521H20A+460

THOMSON (ALTRA)
521H20A+460

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, rail de 20 mm, longueur maximale de 460 mm, standard
N° D’ARTICLE MI03214947
N° MFR521H20A+460
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+460

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, rail de 20 mm, longueur maximale de 460 mm, standard
N° D’ARTICLE MI03214947
N° MFR521H20A+460
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    460 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    460 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H20A+460 RAIL