Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Taille de l’arbre3/8 po
- Taille du filetage du trou5/8 po - 11
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description3/8 dans un arbre non fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielMélange d’alumine céramique et d’alumine de zircone
- Rpm max.15280 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON66252842004
- Type de roueType 27