Motion
SDG7S25F

SIOUX TOOLS
SDG7S25F

Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03219443
N° MFRSDG7S25F
Prix436.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SDG7S25F

Meuleuse à matrice pneumatique - Taille du collet 0.25 po, vitesse maximale 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03219443
N° MFRSDG7S25F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix436.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    0.25 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Poids de l’outil
    1.20 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Non
  • Consommation d’air à la charge
    25.0 pcm
  • Puissance
    0.70 hp
  • Comprend
    Manuel de sécurité et d’instructions
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Style de papillon des gaz
    Levier d'accélérateur

Aperçu

Description du fabricant
SDG7S25F BROYEUR À MAIN