Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre8.06 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale11.99 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids34 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;L'efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Les roulements scellés lubrifiés de façon permanente prolongent la durée de vie du moteur.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :2, F#56HZ, TR/MIN :1800, 208-230/460V, DP
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge6.2-6.2/3.1 A
- Courant de pleine charge6.20–6.20 / 3.10 A
- Efficacité de la pleine charge81.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantK069
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856010643
- Modèle56T17D3307B
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 145T
- Fiche techniqueMoteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856010643
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- 56HZ avec diamètre d'arbre de 7/8 po, hauteur d'arbre de 3-1/2 po et base de châssis à fentes de 56 po
- Dispositif de changement de tension pour des changements de tension rapides
- Conception NEMA B