Motion
TAFI385320
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI03221767
N° MFRTAFI385320
Prix99.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI03221767
N° MFRTAFI385320
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
Prix99.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    30500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné TAFI385320 présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur totale de 20 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements lourds compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    58200 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI385320
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer