Motion
48-00-5090

MILWAUKEE TOOL
48-00-5090

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 10, 1/2 po taille de tige, 4 po long
N° D’ARTICLE MI03222329
N° MFR48-00-5090
Prix15.99 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5090

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 10, 1/2 po taille de tige, 4 po long
N° D’ARTICLE MI03222329
N° MFR48-00-5090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.99 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçus avec une tige universelle* Les accessoires multi-outils Milwaukee® sont compatibles avec la plupart des multi-outils de qualité professionnelle. With a durable tungsten Carbide grit edge, the 1-1/4 in. La lame multi-outils à grain de carbure est idéale pour couper des matériaux abrasifs tels que la brique, le ciment et le plâtre, ainsi que pour l’élimination du coulis.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082742
  • Nombre de dents
    40
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    045242082742

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5090 SUPER SAWZALL BL 10T 4LG
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité