Motion
48-00-8027

MILWAUKEE TOOL
48-00-8027

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222338
N° MFR48-00-8027
Prix122.46 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8027

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222338
N° MFR48-00-8027
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
Prix122.46 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Poids
    4.50 lb
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal Kerf minces avec la double mise à niveau du double usage s’appuient sur une forme de dent optimisée pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Préservant un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour effectuer des coupes rapides et flexibles.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    25 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082308
  • Nombre de dents
    60
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Dos fuselé pour plongeant
  • Tpi
    5
  • CUP_NON
    045242082308

Aperçu

Description du fabricant
48-00-8027 SPR SAWZALL BL 5/8T 12LG AX
  • Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. Le dispositif NAIL GUARD de 5 TPI permet de résoudre ce compromis pour des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre les fractures dentaires.
  • Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et au pliage pour une durabilité maximale.
  • POINTE DE CHANGEMENT
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une plus grande durabilité.
  • PROTECTEUR DE ONGLES
  • Les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’EXTRÉMITÉ DE MÉLANGE Mord dans le bois au premier contact.
  • Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises.
  • Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. NAIL GUARD . Le modèle 5 TPI agressif permet des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre la fracture dentaire.