Motion
48-01-6189

MILWAUKEE TOOL
48-01-6189

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 18, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222362
N° MFR48-01-6189
Prix239.47 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6189

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 18, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222362
N° MFR48-01-6189
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
Prix239.47 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    4.13 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les produits de brosses métalliques Milwaukee Hyperwire s’enlèvent plus rapidement et durent plus longtemps tout en maintenant une finition plus fine. La brosse métallique sertie en biseau convient au nettoyage et au conditionnement de surface à usage général où l’opérateur est susceptible d’avoir une surface inégale. Milwaukee offre des roues en fil biseauté serti en carbone et en acier inoxydable. La brosse biseautée est conçue pour être utilisée sur les modèles 4-1/2 ou 5 po. Milwaukee et meuleuses concurrentes avec 5/8 - 11 axes filetés. Fabriqué en acier au carbone.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    50 par colis
  • Numéro CUP du fabricant
    045242084883
  • Nombre de dents
    216
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    045242084883

Aperçu

Description du fabricant
48-01-6189 SUPER SAWZALL BL 18T 12LG
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité