Motion
48-01-7016

MILWAUKEE TOOL
48-01-7016

Lame de scie alternative à goulot - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 6, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03222367
N° MFR48-01-7016
Prix6.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7016

Lame de scie alternative à goulot - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 6, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03222367
N° MFR48-01-7016
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
Prix6.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.75 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les lames rectifiées fleam permettent des coupes rapides et nettes dans le bois propre, le contreplaqué, l'OSB et les matériaux de bois d'ingénierie.
  • Type de bord de coupe
    Gonflé
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Lame SAWZALL
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083626
  • Nombre de dents
    90
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    045242083626

Aperçu

Description du fabricant
48-01-7016 SUPER SAWZALL BL 6T 9LG
  • La conception à gorge profonde coupe jusqu’à 25 % plus rapidement que les lames en bois standard.
  • Le processus de mise à la terre des mèches crée des dents très tranchantes pour des coupes nettes.
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une plus grande durabilité.
  • Les lames de mise à la terre Milwaukee Fleam offrent des coupes rapides et nettes dans le bois propre, le contreplaqué, l’OSB et les matériaux de bois d’ingénierie