Motion
48-01-7027

MILWAUKEE TOOL
48-01-7027

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222370
N° MFR48-01-7027
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7027

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 12 po long
N° D’ARTICLE MI03222370
N° MFR48-01-7027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames Ax savamment conçues ont été conçues pour offrir les coupes les plus rapides, la plus longue durée de vie, la plus grande durabilité des dents et les coupes en plongée les plus rapides de toutes les lames de démolition du bois sur le marché.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Lame SAWZALL
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083633
  • Nombre de dents
    60
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Dos fuselé pour plongeant
  • Tpi
    5
  • CUP_NON
    045242083633

Aperçu

Description du fabricant
48-01-7027 SUPER SAWZALL BL 5/8T 12LG
  • Protège-ongles .
  • Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. Le protège-clou de 5 TPI permet de résoudre ce compromis pour des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre les fractures dentaires.
  • Pointe de la pendeloque
  • Les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’extrémité du racloir s’enfonce dans le bois dès le premier contact.