Motion
48-10-5625

MILWAUKEE TOOL
48-10-5625

Assemblage de base - À utiliser avec : routeur 5625, Max 3.5 hp
N° D’ARTICLE MI03222483
N° MFR48-10-5625
Prix179.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-10-5625

Assemblage de base - À utiliser avec : routeur 5625, Max 3.5 hp
N° D’ARTICLE MI03222483
N° MFR48-10-5625
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
Prix179.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Assemblage de base
  • À utiliser avec
    Routeur 5625, 3.5 HP max.
  • CUP_NON
    045242089932

Aperçu

Description du fabricant
48-10-5625 UNITÉ DE BASE 3.5 ROUTEUR MAX HP