Motion
48-20-3922

MILWAUKEE TOOL
48-20-3922

Mèche à marteau rotatif - 5/8 po, pointe au carbure, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 31.0000 po
N° D’ARTICLE MI03222582
N° MFR48-20-3922
Prix141.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3922

Mèche à marteau rotatif - 5/8 po, pointe au carbure, tige de 0.7031 po, profondeur de perçage de 31.0000 po
N° D’ARTICLE MI03222582
N° MFR48-20-3922
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
Prix141.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/8 po
  • Forage Profondeur  
    31.0000 po
  • Longueur de cannelure
    30 po
  • Global Longueur  
    36 po
  • Tige Diamètre  
    0.7031 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102075
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102075

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3922 BIT SDS MAX 5/8 po X 36 po