Motion
48-20-3936

MILWAUKEE TOOL
48-20-3936

Mèche à marteau rotatif - 3/4 po, pointe au carbure, tige de 0.75 po, profondeur de perçage de 30 po
N° D’ARTICLE MI03222584
N° MFR48-20-3936
Prix130.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3936

Mèche à marteau rotatif - 3/4 po, pointe au carbure, tige de 0.75 po, profondeur de perçage de 30 po
N° D’ARTICLE MI03222584
N° MFR48-20-3936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/4 po
  • Forage Profondeur  
    30 po
  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Global Longueur  
    36 po
  • Tige Diamètre  
    0.75 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) SDSMAX 4CT 3/4 PO X 30 PO X 36 PO (48-20-3936)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102129
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102129

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3936 BIT SDS MAX 3/4 po X 36 po