Motion
48-20-4037

MILWAUKEE TOOL
48-20-4037

Mèche à marteau rotatif - 3/8 po, pointe au carbure, 4 po de profondeur de perçage, tige cannelée
N° D’ARTICLE MI03222602
N° MFR48-20-4037
Prix22.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4037

Mèche à marteau rotatif - 3/8 po, pointe au carbure, 4 po de profondeur de perçage, tige cannelée
N° D’ARTICLE MI03222602
N° MFR48-20-4037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Forage Profondeur  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    6 po
  • Global Longueur  
    10 po
  • Tige Diamètre  
    0.375 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Embout cannelé 2-Cutter
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102358
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Tête 2-Cutterbordures
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    Cannelure
  • CUP_NON
    045242102358

Aperçu

Description du fabricant
48-20-4037 BIT SPLINE 3/8" X 10" 2CT
  • Deux mèches de cannelure de coupe ont une série de cannelures 12 qui glissent dans un jeu de cannelures égal mais opposé dans le système d'entraînement du marteau d'entraînement de cannelure
  • L’engagement positif entre cannelures permet une transmission maximale de l’énergie du marteau à la mèche
  • Les pointes de carbure de qualité supérieure sont brasées sous vide sur un corps en acier traité thermiquement, ce qui donne deux bords de coupe qui pulvérisent le béton lorsque la mèche tourne et pèse sur la surface de travail