Motion
48-20-6151

MILWAUKEE TOOL
48-20-6151

Plaque - À utiliser avec : embouts à paroi mince de 1-1/4 po, goupille de 48-20-6150 centrage
N° D’ARTICLE MI03222699
N° MFR48-20-6151
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6151

Plaque - À utiliser avec : embouts à paroi mince de 1-1/4 po, goupille de 48-20-6150 centrage
N° D’ARTICLE MI03222699
N° MFR48-20-6151
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
Prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/4 po
  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Plaque
  • Type de bit
    Percussions
  • À utiliser avec
    Mèches à âme à paroi mince de 1-1/4 po, goupille de 48-20-6150 centrage
  • Comprend
    (1) Plaque-guide de base SDS-Plus
  • Numéro CUP du fabricant
    045242107513
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242107513

Aperçu

Description du fabricant
48-20-6151 PLAQUE-GUIDAGE 1-1/4 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good