Spécifications
Dimensions
- Taille1/2 po
- Poids0.20 lb
Détails
- Type d’accessoireCollet
- Détails supplémentairesL'ensemble collet et contre-écrou à dégagement automatique Milwaukee 1/2 po est conçu pour être utilisé avec les toupies Milwaukee (séries 5615, 5616, 5619 et 5625). Il est également destiné à être utilisé avec des fraises de toupie à tige de 1/2 po., pour l'assemblage comprend un collet de 1/2 po. de première qualité avec fonction de dégagement automatique qui empêche les fraises de se coincer dans l'assemblage. La conception extra longue à huit segments du collet assure un contact maximal entre la mèche et la surface du collet pour minimiser les vibrations et le voilage. L’écrou de blocage de mise à la terre de précision est doté de faces très larges pour assurer un raccordement ferme et fiable entre l’écrou et la clé. L'ensemble comprend un collet de 1/2 po et un écrou de blocage.
- Caractéristiques et avantages• Construction entièrement en acier pour une longue durée de vie • Collerette de 1/2 po de qualité supérieure avec fonction de dégagement automatique pour éliminer le coincement des mèches • Collerette extra longue à 8 segments qui minimise les vibrations et assure le bon fonctionnement des mèches • Grands écrous de blocage larges pour une surface de prise sûre de la clé
- À utiliser avec5615, 5616, 5626
- ComprendAssemblage d’écrou
- Numéro CUP du fabricant045242156528
- CUP_NON0045242156528
Aperçu
- Construction entièrement en acier pour une longue durée de vie
- Collerette de 1/2 po de qualité supérieure avec fonction de dégagement automatique pour éliminer le blocage des mèches
- Le collet extra long à 8 segments minimise les vibrations et garantit le fonctionnement des forets
- Les grands écrous autobloquants larges offrent une surface de prise solide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee