Motion
49-56-0310

MILWAUKEE TOOL
49-56-0310

6-5/8 po. Scie-clair encastrée
N° D’ARTICLE MI03224118
N° MFR49-56-0310
Prix81.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-0310

6-5/8 po. Scie-clair encastrée
N° D’ARTICLE MI03224118
N° MFR49-56-0310
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
Prix81.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Scie Diamètre  
    6-5/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® les scies cloches légères encastrées sont fabriquées à l'aide d'un grain de carbure pour couper les cloisons sèches, le plâtre, les carreaux acoustiques, le bois et le stuc avec un maillage. Fabriquées avec une jante continue, ces scies ne déchireront pas le matériau et laisseront un fini propre.
  • Arbre intégré
    Scie-cloche seulement
  • Type de bord de coupe
    Continu
  • Matériau de coupe
    Acier avec inserts en carbure
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Scie-cloche à lumière encastrée
  • Qualité du matériel
    Multi-usage
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    49-56
  • Élimination des flasques
    Dos ouvert
  • Application spécialisée
    Éclairage encastré

Aperçu

Description du fabricant
49-56-0310 SCIE À TROU 6-5/8 PO
  • Bord continu pour des coupes nettes
  • Bordure de grain de carbure pour les matériaux abrasifs
  • La construction soudée solide fournit des trous de taille précise
  • Ouvrir l’arrière pour retirer facilement la fiche
  • Use to install 6 in. recessed light fixtures requiring a 6-5/8 in. hole